Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lievikový sifón Polypropylén biely

Lievikový sifón
VODOINSTALACNY MATERIAL DN50

Obj. č. 0888800301

EAN 4024835769259

Cena za zvolené balenie
Lievikový sifón Polypropylén biely

Obj. č. 0888800301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zachytávanie zvyškovej vody/únikov vody

Veľmi pohodlné: pomocou lievika môžete zachytávať kondenzát alebo zvyškovú vodu a odvádzať ju do odtoku


  • Oválny lievik je vyrobený z robustného bieleho plastu

  • Úzky a krátky tvar je vhodný aj pre ťažko dostupné miesta

  • Vhodný pre štandardné odtoky DN 50

  • Rozsah nastavenia od 220 do 340 mm umožňuje presnú a jednoduchú vertikálnu inštaláciu

  • Prakticky vopred zostavené vrátane ponornej rúrky, nástennej rúrky a lievika

  • Kolenová časť sa dá pri čistení ľahko vybrať a znova zložiť

  • Pevné utiahnutie rukou vďaka odolným presuvným maticiam na jednoduchú montáž

  • Vysokokvalitný plast je odolný voči rozbitiu, voči domácim čistiacim prostriedkom a má hladké, neporézne povrchy
  • Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Materiál

    PP – polypropylén

    Farba

    Biela

    Menovitá hĺbka DN odtoku

    Menovitý priemer50

    Teplotná odolnosť min./max.

    0 do 100 °C

    Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

    130 °C

    Výška min./max.

    220-340 mm

    Výška 2

    124 mm

    Dĺžka

    300 mm

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie