Lineárna montážna platňa TIOMOS 1D NIGHT
1D lineárna montážna doska Tiomos Night
PLATNICKA MONTAZNA 1-D NIGHT H0
Obj. č. F059139977
EAN 9003012620540
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduché nastavenie výšky pomocou závitovej skrutky ±2 mm
- Samopoistná v každej polohe
- Jednoduché nastavenie profilu škár
- Spoľahlivé pripojenie na bok nábytku
- 2-bodové upevnenie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Upevnenie skrutkami ASSY ∅ 3,5 (pol. č.: 0170 435 ...) alebo euroskrutkami (hlavička ∅ 6,8 mm)
![]() | |
Výška montážnej dosky | 0 |
Počet úchytných miest | 2-bodový |
Materiál | Oceľ |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |