Linkovací štetec, plochý
Plochý maliarsky štetec Fitch
STETEC DEKORACNY DLHY PLOCHY-GUSSOW-V6
Obj. č. 069308506
EAN 4065746292047
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný štetec s jemnými štetinami na nanášanie náterových farieb na báze rozpúšťadla a vody
Jednoduchá manipulácia
- Surová, jemne brúsená a dlhá drevená rukoväť dobre padne do ruky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na natieranie, nanášanie náterov a nanášanie lepiacich primerov a štandardných primerov
Materiál štetín | Čínske a polyesterové štetiny |
Farba štetín | Béžová |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Hliník |
Dĺžka štetín | 21 mm |
Veľkosť | 6 |
Šírka | 6 mm |
Hrúbka | 4 mm |