Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lis pre brzdový piest

Lis pre brzdový piest
ROZTAHOVAC BRZDOVYCH PIESTIKOV L250MM

Obj. č. 5228300100

EAN 4099618053818

Cena za zvolené balenie
Lis pre brzdový piest

Obj. č. 5228300100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dlhou rukoväťou na efektívny prenos sily
  • Nástroj na jemné roztiahnutie brzdových piestov hydraulických bŕzd

  • Dlhá verzia na efektívny prenos sily

  • Ergonomický prehĺbený stred

  • Zúžený tvar hlavy

  • Protišmyková rukoväť na bezpečnú prácu aj s mastnými rukami

  • Vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej pre každodenné používanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

250 mm

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Poniklované

Materiál rukoväte

Plast

Šírka

31 mm

Hrúbka

1 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

201,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie