Liša na vyrovnávanie potenciálu
Lišta na vyrovnávanie napätia VDE
KABLOVA LISTA-DIN/VDE0618
Obj. č. 0969102100
EAN 4024835162043
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vnútorné použitie
Možnosti pripojenia:
- 1 pásik 30 x 4 mm alebo 1 kruhový kábel 8 až 10 mm
- 1 kruhový kábel 50 mm²
- 7 kruhových káblov 6 až 25 mm²
V súlade s VDE 0618 časť 1; na vyrovnanie potenciálu v súlade s VDE 0190
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 6-25 mm² |
Počet prípojok | 9 KS |
Materiál kontaktnej lišty | Mosadz |
Materiál horného dielu | ABS, vysokoodolný proti nárazom |
Materiál dolného dielu | ABS, vysokoodolný proti nárazom |
Prierez drôtu min. | 6 mm² |
Prierez drôtu max. | 25 mm² |