Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lisovacie kliešte Pre koaxiálne konektory BNC

2-zl. lem. kliešte na koax. kon. BNC
LISOVACIE KLIESTE BNC-RG-58-174-188-316

Obj. č. 0714105112

EAN 4056807214375

Cena za zvolené balenie
Lisovacie kliešte Pre koaxiálne konektory BNC

Obj. č. 0714105112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
  • Kompaktná, ľahká konštrukcia

  • S funkciou zastavenia pri určitej sile na spoľahlivé krimpovanie (odomykateľná)

  • Vysoká krimpovacia sila vďaka efektívnym prevodovým pomerom

  • Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ konektora

Koaxiálne konektory BNC

Kapacita RG

58, 174, 188, 316

Veľkosť lemovania

3,25 mm, 4,52 mm, 5,4 mm, 1,72 mm, 1,07 mm, 0,72 mm

Počet lemovaných miest

6 KS

Vyhľadávač

Nie

Dĺžka (L)

215 mm

Materiál

Nástrojová oceľ

Povrch

Brunírovaný

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie