Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lisovacie kliešte QI 60 na izolované a neizolované káblové konektory

Krimpovacie/odizolovacie kliešte Qi 60
LISOVACIE KLIESTE QI60

Obj. č. 0714101111

EAN 4056807402062

Cena za zvolené balenie
Lisovacie kliešte QI 60 na izolované a neizolované káblové konektory

Obj. č. 0714101111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Lemovacie spájanie izolovaných a neizolovaných káblových konektorov 0,5 – 6,0 mm²

  • Skracovanie skrutiek M2,6 – M5

  • Odizolovanie káblov 0,75 – 6,0 mm²
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu min./max.

0,5-6 mm²

Dĺžka (L)

235 mm

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Materiál

Nástrojová oceľ

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie