Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním
Lemovacie kliešte, kompaktné, bočné zavádzanie
KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/4S)
Obj. č. 0714107142
EAN 4046777824612
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
Najľahší a najkompaktnejší nástroj svojho druhu
- Malá šírka rukoväti – ideálna aj pre menšie ruky
- Jednoduchá manipulácia aj v tých najmenších priestoroch
Automatické nastavenie na príslušný krimpovací priemer
Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Protišmyková vložka v rukoväti
Optimalizované pre aplikácie v kombinácii s pracovným povrchom
Otvor v rukoväti na pripevnenie bezpečnostných remienkov
Vyrobené vo Švédsku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,14-16 mm² |
Počet lemovaných miest | 1 KS |
Tvar profilu | Štvorhran |
Verzia | Bočné vkladanie |
Dĺžka (L) | 176 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |