Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním
Lemovacie kliešte, kompaktné, bočné zavádzanie
KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/6S)



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najľahší a najkompaktnejší nástroj svojho druhu
- Malá šírka rukoväti – ideálna aj pre menšie ruky
- Jednoduchá manipulácia aj v tých najmenších priestoroch
Automatické nastavenie na príslušný krimpovací priemer
Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
Protišmyková vložka v rukoväti
Optimalizované pre aplikácie v kombinácii s pracovným povrchom
Otvor v rukoväti na pripevnenie bezpečnostných remienkov
Vyrobené vo Švédsku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,14-16 mm² |
Počet lemovaných miest | 1 KS |
Tvar profilu | Šesťhran |
Verzia | Bočné vkladanie |
Dĺžka (L) | 176 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |