Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním
Lemovacie kliešte, bočné zavádzanie
KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4S)
Obj. č. 0714107162
EAN 4058794021950
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
- Automatické nastavenie na príslušný krimpovací priemer
- Ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,08-16 mm² |
Tvar profilu | Štvorhran |
Počet lemovaných miest | 1 KS |
Verzia | Bočné vkladanie |
Dĺžka (L) | 180 mm |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |