Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním
Lemovacie kliešte, bočné zavádzanie
KRIMPOVACIE KLIESTE (0,08-16QMM)-(16/6S)
Obj. č. 0714107172
EAN 4065746446372
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
- Automatické nastavenie na príslušný krimpovací priemer
- Ergonomicky tvarovaná dvojzložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,08-16 mm² |
Počet lemovaných miest | 1 KS |
Tvar profilu | Šesťhran |
Verzia | Bočné vkladanie |
Dĺžka (L) | 180 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |