Lisovacie kliešte s predným vkladaním
Lemovacie kliešte, predné zavádzanie
KRIMPOVACIE KLIESTE-(0,08-10SMM)-(10/4FS
Obj. č. 0714107181
EAN 4058794021820
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
- Automatické nastavenie na príslušný krimpovací priemer
- Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť na pohodlnú prácu bez námahy
- Predný vstup – užitočný pri krátkych koncovkách vodičov
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,08-10 mm² |
Počet lemovaných miest | 1 KS |
Tvar profilu | Štvorhran |
Verzia | Predné vkladanie, Bočné vkladanie |
Dĺžka (L) | 190 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Povrch | Brunírovaný |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |