Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lisovaná hubka - SPONGIA CISTIACA Lisovaná hubka - SPONGIA CISTIACA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/tWpjNSsc6ZU

Lisovaná hubka - SPONGIA CISTIACA - 1
Lisovaná hubka - SPONGIA CISTIACA - 2

Lisovaná hubka

SPONGIA CISTIACA

Obj. č. 0705700130

EAN 4038898917212

Cena za zvolené balenie
Lisovaná hubka

Obj. č. 0705700130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jemné čistenie všetkých povrchov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na jemné čistenie všetkých lakovaných povrchov vo vozidlách a na karosérii

Pokyny

Umožňuje nasiaknutie hubky vodou a následné dôkladné vyžmýkanie pred použitím.

Materiál

Celulóza

Farba

Bledožltá

Dĺžkaxšírkaxvýška

135 x 93 x 37 mm

Dĺžka

135 mm

Šírka

93 mm

DĺžkaxŠírka (lisovaná)

130 x 80 mm

Výška

37 mm

Forma

Pravouhlý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie