Lisovaná káblová koncovka DIN 46235
Lisovaná káblová prípojka DIN 46235
Obj. č. 0967200273
EAN 4038898088134
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre jednoduché, kombinované, jemné a super jemné medené vodiče, napr. v súlade s DIN EN 60228, trieda 1, 2, 5 a 6
- S označením na správne lisovanie
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prierez drôtu | 95 mm² |
Otvor príruby | M16 |
Ukazovateľ podľa normy | 18 |
Priemer drôtu (d1) | 13,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 17 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l1) | 65 mm |
Dĺžka puzdra | 35 mm |
Šírka (b) | 32 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |