Lisovaná káblová koncovka DIN 46235
Lisovaná káblová prípojka DIN 46235
Obj. č. 0967200251
EAN 4038898086758
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre jednoduché, kombinované, jemné a super jemné medené vodiče, napr. v súlade s DIN EN 60228, trieda 1, 2, 5 a 6
- S označením na správne lisovanie
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prierez drôtu | 50 mm² |
Otvor príruby | M10 |
Ukazovateľ podľa normy | 14 |
Priemer drôtu (d1) | 10 mm |
Priemer otvoru (d2) | 10,5 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l1) | 52 mm |
Dĺžka puzdra | 28 mm |
Šírka (b) | 22 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |