Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lisovaná káblová koncovka DIN 46235

Lisovaná káblová prípojka DIN 46235

Obj. č. 0967200252

EAN 4038898086765

Cena za zvolené balenie
Lisovaná káblová koncovka DIN 46235

Obj. č. 0967200252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre jednoduché, kombinované, jemné a super jemné medené vodiče, napr. v súlade s DIN EN 60228, trieda 1, 2, 5 a 6

  • S označením na správne lisovanie
Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

50 mm²

Otvor príruby

M12

Ukazovateľ podľa normy

14

Priemer drôtu (d1)

10 mm

Priemer otvoru (d2)

13 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l1)

52 mm

Dĺžka puzdra

28 mm

Šírka (b)

24 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie