Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lisovaná káblová koncovka DIN 46235

Lisovaná káblová prípojka DIN 46235
LISOVACIA KABL. SPOJKA-RG-CU-(J2N)-DIN-M

Obj. č. 09675166

EAN 4049557583068

Cena za zvolené balenie
Lisovaná káblová koncovka DIN 46235

Obj. č. 09675166

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre jednoduché, kombinované, jemné a super jemné medené vodiče, napr. v súlade s DIN EN 60228, trieda 1, 2, 5 a 6

  • S označením na správne lisovanie
Upozornenie

Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu

16 mm²

Otvor príruby

M6

Ukazovateľ podľa normy

8

Priemer drôtu (d1)

5,5 mm

Priemer otvoru (d2)

6,4 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l1)

36 mm

Dĺžka puzdra

20,0 mm

Šírka (b)

13 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte

LIS.KLIESTE-WK05D-(6-50QMM)

Šesťhranné krimpovanie
x 1 ks
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte

LISOVACIE KLIESTE WK06D 10-120QMM

Šesťhranné krimpovanie
x 1 ks
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte pre vymeniteľné pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinová šesťhranná krimpovacia vložka

PRISL.LISOVACI PROFIL-6KT-DIN-16QMM

22 mm šírka