Lisovaná káblová koncovka DIN 46235
Lisovaná káblová prípojka DIN 46235
LISOVACIA KABL. SPOJKA-RG-CU-(J2N)-DIN-M
Obj. č. 0967518512
EAN 4049557583686
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre jednoduché, kombinované, jemné a super jemné medené vodiče, napr. v súlade s DIN EN 60228, trieda 1, 2, 5 a 6
- S označením na správne lisovanie
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prierez drôtu | 185 mm² |
Otvor príruby | M12 |
Ukazovateľ podľa normy | 25 |
Priemer drôtu (d1) | 19 mm |
Priemer otvoru (d2) | 13 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l1) | 82 mm |
Dĺžka puzdra | 40 mm |
Šírka (b) | 37 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!