Lisovaná objímka
Lisovaná objímka potiahnutá meďou/niklom
Obj. č. 0880998003
EAN 4064154486956
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na výrobu nerozoberateľných koncových spojov lana
- Proces sa vykonáva pomocou vhodných lisovacích čeľustí a lisovacích klieští B12
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Meď |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre priemer drôtu | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 11 mm |
Vnútorná dĺžka (l2) | 6,6 mm |
Vnútorná šírka (b1) | 3,3 mm |
Hrúbka (s1) | 1,25 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,520 g |
Iné č. normy | WN0880-998 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!