Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lisovaná objímka

Lisovaná objímka potiahnutá meďou/niklom

Obj. č. 0880998004

EAN 4066442645946

Cena za zvolené balenie
Lisovaná objímka

Obj. č. 0880998004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lisovanie a upevňovanie oceľových lán. Materiál: Poniklovaná meď
  • Na výrobu nerozoberateľných koncových spojov lana

  • Proces sa vykonáva pomocou vhodných lisovacích čeľustí a lisovacích klieští B12
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Meď

Povrch

Poniklované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre priemer drôtu

4 mm

Dĺžka (l1)

14 mm

Vnútorná dĺžka (l2)

8,8 mm

Vnútorná šírka (b1)

4,4 mm

Hrúbka (s1)

1,7 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

5,795 g

Iné č. normy

WN0880-998

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie