Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

List pre japonskú pílu

List pre japonskú pílu 25 mm
KLI-MESSER-SAEGE-HOLZ-(071566 350)

Obj. č. 071566 352
EAN 4047376494213

Cena za zvolené balenie
List pre japonskú pílu

Obj. č. 071566 352

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v 25 mm rezacom noži

Čisté pílenie bez námahy


Mimoriadne ostrý vďaka špeciálnemu ozubeniu.



Vhodný pre ťažko prístupné priestory


Kompaktný, praktický a vhodný na univerzálne používanie.



Umožňuje zarovnané odrezanie častí


Flexibilný, ale pevný počas používania.



Definovaná hĺbka rezu zabraňuje neúmyselnému poškodeniu


Hĺbka rezu pílového listu sa môže nastaviť.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka ostria

140 mm

Šírka čepele

25 mm

Hrúbka hrotu

0,7 mm

Materiál

Oceľ

Dĺžka reznej hrany

110 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie