List pre japonskú pílu
List pre japonskú pílu 25 mm
KLI-MESSER-SAEGE-KUNSTSTOFF-F.07156
Obj. č.
071566 353
EAN 4047376494244
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie v 25 mm rezacom noži
Čisté pílenie bez námahy
Mimoriadne ostrý vďaka špeciálnemu ozubeniu.
Vhodný pre ťažko prístupné priestory
Kompaktný, praktický a vhodný na univerzálne používanie.
Umožňuje zarovnané odrezanie častí
Flexibilný, ale pevný počas používania.
Definovaná hĺbka rezu zabraňuje neúmyselnému poškodeniu
Hĺbka rezu pílového listu sa môže nastaviť.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka ostria | 140 mm |
Šírka čepele | 25 mm |
Hrúbka hrotu | 0,7 mm |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka reznej hrany | 110 mm |