Lišta na montáž okna JB-D so skrutkovacou doskou
Montáž. lišta na okná JB-D s doskou na priskrut.
KONZOLA MONT JB-D100-10-40-AM8-(A2K)
Obj. č. 047973368
EAN 4050642857384
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Systematická, flexibilná, bezpečná
Nastaviteľný okenný inštalačný systém JB-D umožňuje systematickú inštaláciu zasklenia v súlade s nariadeniami RAL a bezpečný prevoz všetkého živého nákladu. Systém je nastaviteľný v troch smeroch, aby sa umožnilo jednoduché vyrovnanie konštrukčných tolerancií. Inštalácia systému a nastavenie je možná na každej úrovni a podľa izotermického profilu.
Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.
- Ak sa používajú upevňovacie prvky, skontrolujte vlastnosti a stav všetkých konzol a vodiacich prvkov!
- Nosnosť sa musí vždy prepočítať na 2 konzoly! Prehľad nosností líšt na montáž okien s tlakovými a ťahovými silami
Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.
Hárky údajov(X)
- Plná vápennopiesková tehla, pórobetón, betón a perforované tehlové murivo
- Na bočné upevnenie okien k stavebným konštrukciám
Montážne lišty možno namontovať na profil rámu okna do predvŕtanej záslepky alebo do priechodných otvorov (Ø 10,5 mm) buď počas výroby okna, alebo neskôr na stavbe. Po nastavení polohy okien na konzolách a ich zarovnaní je možné odskrutkovať montážne lišty, aby sa bočné strany dostali do jednej roviny so stenou (murivo). Okno zarovnajte zvisle a zaistite ho na mieste.
Vyčnievanie max. | 100 mm |
Max. sila zaťaženia | 750 N |
Dĺžka | 188 mm |
Šírka | 37,5 mm |
Nastavenie vzdialenosti max. | 40 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
| Prehľad nosnosti montážnej koľajnice na okná JB-D | ||||||||||||||||
| Výrobok | Typ zaťaženia | Nosnosť v Newtonoch | ||||||||||||||
| Bočná montáž sa vypočítava s použitím 2 koľajníc! | Napätie v ťahu (H1)/(H2) | 250 | 225 | 200 | ||||||||||||
| + | Tlak H1/H2 | 540 | 480 | 400 | ||||||||||||
| JB-D50/5 | Napätie v ťahu + tlak | 790 | 705 | 600 | ||||||||||||
| Napätie v ťahu (H1)/(H2) | 900 | 750 | 600 | |||||||||||||
| + | Tlak H1/H2 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||
| JB-D50/10 | Napätie v ťahu + tlak | 2900 | 2250 | 1600 | ||||||||||||
| Napätie v ťahu (H1)/(H2) | 600 | 520 | 440 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
| + | Tlak H1/H2 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | |||||||||
| JB-D100/10 | Napätie v ťahu + tlak | 1950 | 1660 | 1360 | 1050 | 900 | 750 | |||||||||
| Napätie v ťahu (H1)/(H2) | 250 | 215 | 175 | 140 | 120 | 100 | ||||||||||
| + | Tlak H1/H2 | 450 | 385 | 315 | 250 | 225 | 200 | |||||||||
| JB-D150/10 | Napätie v ťahu + tlak | 700 | 600 | 490 | 390 | 345 | 300 | |||||||||
| Napätie v ťahu (H1)/(H2) | 250 | 215 | 175 | 140 | 120 | 100 | ||||||||||
| + | Tlak H1/H2 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 625 | 500 | |||||||||
| JB-D150/10-AW75 | Napätie v ťahu + tlak | 1450 | 1265 | 1075 | 890 | 745 | 600 | |||||||||
| Prečnievanie v mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Výpočet s 2 konzolami pre napätie v ťahu + tlak | ||||||||||||||||