Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lišta na montáž okna JB-D so skrutkovacou doskou

Montáž. lišta na okná JB-D s doskou na priskrut.
KONZOLA MONT JB-D50-10-40-AM8-(A2K)

Obj. č. 047973366

EAN 4050642856493

Cena za zvolené balenie
Lišta na montáž okna JB-D so skrutkovacou doskou

Obj. č. 047973366

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ pre nastaviteľnú montáž okien v izolovaných konštrukciách stien.

Systematická, flexibilná, bezpečná


Nastaviteľný okenný inštalačný systém JB-D umožňuje systematickú inštaláciu zasklenia v súlade s nariadeniami RAL a bezpečný prevoz všetkého živého nákladu. Systém je nastaviteľný v troch smeroch, aby sa umožnilo jednoduché vyrovnanie konštrukčných tolerancií. Inštalácia systému a nastavenie je možná na každej úrovni a podľa izotermického profilu.

Doklad o výkone (Pub)

Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.

Upozornenie
  • Ak sa používajú upevňovacie prvky, skontrolujte vlastnosti a stav všetkých konzol a vodiacich prvkov!

  • Nosnosť sa musí vždy prepočítať na 2 konzoly! Prehľad nosností líšt na montáž okien s tlakovými a ťahovými silami
Oblasť použitia

Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Plná vápennopiesková tehla, pórobetón, betón a perforované tehlové murivo

  • Na bočné upevnenie okien k stavebným konštrukciám
Pokyny

Montážne lišty možno namontovať na profil rámu okna do predvŕtanej záslepky alebo do priechodných otvorov (Ø 10,5 mm) buď počas výroby okna, alebo neskôr na stavbe. Po nastavení polohy okien na konzolách a ich zarovnaní je možné odskrutkovať montážne lišty, aby sa bočné strany dostali do jednej roviny so stenou (murivo). Okno zarovnajte zvisle a zaistite ho na mieste.

Vyčnievanie max.

50 mm

Max. sila zaťaženia

1600 N

Dĺžka

138 mm

Šírka

37,5 mm

Nastavenie vzdialenosti max.

40 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Prehľad nosnosti montážnej koľajnice na okná JB-D
Výrobok Typ zaťaženia Nosnosť v Newtonoch
Bočná montáž sa vypočítava s použitím 2 koľajníc! Napätie v ťahu (H1)/(H2) 250 225 200
+ Tlak H1/H2 540 480 400
JB-D50/5 Napätie v ťahu + tlak 790 705 600
Napätie v ťahu (H1)/(H2) 900 750 600
+ Tlak H1/H2 2000 1500 1000
JB-D50/10 Napätie v ťahu + tlak 2900 2250 1600
Napätie v ťahu (H1)/(H2) 600 520 440 350 300 250
+ Tlak H1/H2 1350 1140 920 700 600 500
JB-D100/10 Napätie v ťahu + tlak 1950 1660 1360 1050 900 750
Napätie v ťahu (H1)/(H2) 250 215 175 140 120 100
+ Tlak H1/H2 450 385 315 250 225 200
JB-D150/10 Napätie v ťahu + tlak 700 600 490 390 345 300
Napätie v ťahu (H1)/(H2) 250 215 175 140 120 100
+ Tlak H1/H2 1200 1050 900 750 625 500
JB-D150/10-AW75 Napätie v ťahu + tlak 1450 1265 1075 890 745 600
Prečnievanie v mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie