Lišta na vedenie káblov, plechová, LFKS
Lišta na vedenie káblov, plechová, LFKS
Obj. č. 0973665100
EAN 4099618392641
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Perforácia základne v dvoch radoch
- Nízka požiarna záťaž
Pri profiloch s povrchovými úpravami musí byť uzemnená horná aj spodná časť. V prípade profilov bez povrchovej úpravy stačí uzemniť len spodnú časť.
Všetky horné a spodné časti majú uzemňovacie vodiče na pripojenie uzemňovacích káblov.
Tolerancia dĺžky pri dodaní +/- 3 mm. Práškové lakovanie len vo viditeľnej oblasti. Pri rezaní hrán sa môže objaviť menšie ostriny.
Hárky údajov(X)
Inštalácia pre pracovné stanice na zmiernenie požiarnej záťaže v kancelárskych priestoroch, dielňach, skladoch a laboratóriách a priestoroch s funkčnou vnútornou architektúrou (garáže/parkovacie domy, čerpacie stanice, pivnice, voľnočasové miestnosti) s pravidelným vysokým mechanickým namáhaním.
Výškaxšírka | 60 x 100 mm |
Farba | Sivý zinok |
Dĺžka kanála | 2 m |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!