Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lišta pre kabeláž, VKW, štandardný

Lišta pre kabeláž VKW, štandardný
LISTA NA KABLE-VKW-(AE-R7030)-SEDA-H40MM

Obj. č. 097374040

EAN 4099618136191

Cena za zvolené balenie
Lišta pre kabeláž, VKW, štandardný

Obj. č. 097374040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 52 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S predurčeným bodom prasknutia na stojinách

Otvory v základni


Jednoradové do šírky 60 mm, dvojradové od šírky 80 mm



Koncovky na zadržiavanie káblov od výšky 60 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

40 mm

Šírka

40 mm

Šírka základne

5,5 mm

Šírka štrbiny

4,5 mm

Dĺžka kanála

2 m

Teplotná odolnosť max.

60 °C

Farba

Kamenná šedá, podobná ako RAL 7030

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie