Lišta pre kabeláž, VKW, štandardný
Lišta pre kabeláž VKW, štandardný
Obj. č. 097371040
EAN 4058794453782
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S predurčeným bodom prasknutia na stojinách
Otvory v základni
Jednoradové do šírky 60 mm, dvojradové od šírky 80 mm
Koncovky na zadržiavanie káblov od výšky 60 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška | 100 mm |
Šírka | 40 mm |
Šírka základne | 5,5 mm |
Šírka štrbiny | 4,5 mm |
Dĺžka kanála | 2 m |
Teplotná odolnosť max. | 60 °C |
Farba | Kamenná šedá, podobná ako RAL 7030 |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |