Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lišta pre kabeláž, VKW, štandardný

Lišta pre kabeláž VKW, štandardný

Obj. č. 097371080

EAN 4058794453805

Cena za zvolené balenie
Lišta pre kabeláž, VKW, štandardný

Obj. č. 097371080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S predurčeným bodom prasknutia na stojinách

Otvory v základni


Jednoradové do šírky 60 mm, dvojradové od šírky 80 mm



Koncovky na zadržiavanie káblov od výšky 60 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

100 mm

Šírka

80 mm

Šírka základne

5,5 mm

Šírka štrbiny

4,5 mm

Dĺžka kanála

2 m

Teplotná odolnosť max.

60 °C

Farba

Kamenná šedá, podobná ako RAL 7030

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie