Lišta pre kabeláž, VKW, štandardný s predurčeným bodom zlomenia na lištách
LISTA NA KABELAZ SEDA
Obj. č. 097371060
EAN 4038898713180
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Perforácia podlahy
Jednoradová do šírky 60 mm, dvojradová od šírky 80 mm
- Koncovky na zadržiavanie káblov od výšky 60 mm
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška | 100 mm |
Šírka | 60 mm |
Šírka základne | 5,5 mm |
Šírka štrbiny | 4,5 mm |
Dĺžka kanála | 2 m |
Teplotná odolnosť max. | 60 °C |
Farba | Kamenná šedá, podobná ako RAL 7030 |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |