Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lištová spojka VARIFIX®

Lištová spojka VARIFIX
SPOJKA VARIFIX PRFL 41/22

Obj. č. 0862006083

EAN 4052712614354

Cena za zvolené balenie
Lištová spojka VARIFIX®

Obj. č. 0862006083

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na krížové spoje montážnych líšt v tvare C

  • Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm

Dĺžka (L)

147 mm

Šírka (B)

40 mm

Výška (H)

26 mm

Hrúbka (t)

5 mm

Vnútorná šírka profilu (BP)

42 mm

Priemer otvoru (RL)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

107 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

260,000 g

Povrch

Pozinkované

Ďalší tovar

Montážne C-koľajnice VARIFIX®, obj. č. 0862001...; spojovací prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanálová matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kanálová matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídlová matica Varifix®, obj. č. 0862104...

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie