Lištová spojka VARIFIX®
Lištová spojka VARIFIX
VARIFIX SPOJKA PRFL41/62
Obj. č. 0862006086
EAN 4052712614583
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Na krížové spoje montážnych líšt v tvare C
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x62 mm |
Dĺžka (L) | 147 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Výška (H) | 66 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Vnútorná šírka profilu (BP) | 42 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 107 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 372,000 g |
Povrch | Pozinkované |
Ďalší tovar | Montážne C-koľajnice VARIFIX®, obj. č. 0862001...; spojovací prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanálová matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kanálová matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídlová matica Varifix®, obj. č. 0862104... |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |