Lištová spojka VARIFIX® pre systém 41 Power Lock
Lištová spojka VARIFIX pre rýchloupínací prvok
VARIFIX STRMENOVA SPOJKA POWERKNOPF 41
Obj. č. 0862004040
EAN 4053479379739
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Certifikácia Cradle to Cradle®
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na krížové spoje montážnych líšt v tvare C
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm |
Dĺžka (L) | 161,5 mm |
Šírka (B) | 50 mm |
Výška (H) | 47 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Vnútorná šírka profilu (BP) | 41,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 36 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 110 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 430,000 g |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |