Lištová spojka VARIFIX® , predmontovaná
Lištová spojka VARIFIX, predmontovaná
SPOJKA KOLAJNICE PRFL41
Obj. č. 0862006003
EAN 4024835663502
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skracuje pracovný čas
- Žiadne samostatné diely
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pripojenia koľajníc a konzol, konštrukcie konzol, voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm |
Dĺžka (L1) | 200 mm |
Šírka (B1) | 40 mm |
Šírka 2 (B2) | 33,5 mm |
Hrúbka (t1) | 6 mm |
Hrúbka 2 (t2) | 5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 56 mm |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Hmotnosť | 655 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Povrch | Pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |