Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lištová spojka VARIFIX® , predmontovaná

Lištová spojka VARIFIX, predmontovaná
SPOJKA PROFILOVA

Obj. č. 0862006001

EAN 4024835662185

Cena za zvolené balenie
Lištová spojka VARIFIX® , predmontovaná

Obj. č. 0862006001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná zásuvná montáž
  • Skracuje pracovný čas

  • Žiadne samostatné diely


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripojenia koľajníc a konzol, konštrukcie konzol, voľné konštrukcie

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm

Dĺžka (L1)

156 mm

Šírka (B1)

25 mm

Šírka 2 (B2)

22 mm

Hrúbka (t1)

5 mm

Hrúbka 2 (t2)

4 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

42 mm

Menovitý priemer (G)

8 mm

Hmotnosť

261 g

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Povrch

Pozinkované

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie