Lištová spojka VARIFIX® , predmontovaná
Lištová spojka VARIFIX, predmontovaná
SPOJKA
Obj. č. 0862006002
EAN 4024835663496
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skracuje pracovný čas
- Žiadne samostatné diely
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pripojenia koľajníc a konzol, konštrukcie konzol, voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka (L1) | 180 mm |
Šírka (B1) | 35 mm |
Šírka 2 (B2) | 30 mm |
Hrúbka (t1) | 6 mm |
Hrúbka 2 (t2) | 5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 50 mm |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Hmotnosť | 530 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Povrch | Pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |