Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lištová spojka VARIFIX®, predmontovaná

Lištová spojka VARIFIX, A4, predmontovaná
VARIFIX DIEL A4-PRFL26/28

Obj. č. 0865006001

EAN 4045727714584

Cena za zvolené balenie
Lištová spojka VARIFIX®, predmontovaná

Obj. č. 0865006001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná zásuvná montáž
  • Šetrí čas pri práci

  • Bez samostatných súčastí


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenia koľajníc a konzol, konštrukcie konzol, voľné konštrukcie

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 28x28 mm

Dĺžka (L1)

156 mm

Šírka (B1)

25 mm

Šírka 2 (B2)

22 mm

Hrúbka (t1)

5 mm

Hrúbka 2 (t2)

4 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

42 mm

Menovitý priemer (G)

8 mm

Hmotnosť

270 g

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Predmontovaný

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie