Lištová spojka VARIFIX®, predmontovaná
Lištová spojka VARIFIX, A4, predmontovaná
VARIFIX DIEL PRFL41-A4
Obj. č. 0865006003
EAN 4045727687888
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná zásuvná montáž
- Šetrí čas pri práci
- Bez samostatných súčastí
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na pripojenia koľajníc a konzol, konštrukcie konzol, voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm, 41x62 mm |
Dĺžka (L1) | 200 mm |
Šírka (B1) | 40 mm |
Šírka 2 (B2) | 33,5 mm |
Hrúbka (t1) | 6 mm |
Hrúbka 2 (t2) | 5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 56 mm |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Hmotnosť | 680 g |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Predmontovaný |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |