Lištová spojka VARIFIX® v tvare T
Lištová spojka VARIFIX, tvar T, kruhový otvor
RYCHLOSPOJKA T PRFL41
Obj. č. 0862006105
EAN 4052712614590
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Na spoje v tvare T a krížové spoje montážnych líšt v tvare C
- Rámové konštrukcie a voľné konštrukcie
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm |
Dĺžka (L1) | 94 mm |
Dĺžka 2 (L2) | 137 mm |
Šírka (B1) | 55 mm |
Šírka 2 (B2) | 40,5 mm |
Výška profilu (HP) | 41 mm |
Šírka profilu (BP) | 43 mm |
Hrúbka (t1) | 6 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 40 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 105 mm |
Menovitý priemer (G) | 13 mm |
Hmotnosť | 710 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Kruhový otvor |
Ďalší tovar | Montážne C-koľajnice VARIFIX®, obj. č. 0862001...; spojovací prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanálová matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kanálová matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídlová matica Varifix®, obj. č. 0862104... |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |