Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lištové spojky VARIFIX®

Lištová spojka VARIFIX 41/128
SPOJKA LIST 41/128 0,5M
Schienenverbinder C-Montageschiene

Obj. č. 0862006160

EAN 4056807240312

Cena za zvolené balenie
Lištové spojky VARIFIX®

Obj. č. 0862006160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dvojitý profil 41/128

S okrúhlymi otvormi


Prispôsobené priechodným otvorom dvojitého profilu



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pripojenie Standardfix



Na jedno spojenie treba použiť dve lištové spojky

Vhodnosť pre montážnu lištu

41 x 128 mm

Dĺžka (L1)

500 mm

Šírka (B1)

110 mm

Výška profilu (HP)

21 mm

Šírka profilu (BP)

77 mm

Hrúbka (t1)

3 mm

Priemer otvoru (RL)

18 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

100 mm

Hmotnosť

1630 g

Materiál

Konštrukčná oceľ, S320GD, EN 10326

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie