Lišty pre kabeláž Flexibilné
Lišty pre kabeláž, ohybný
LISTA NA KABLE-FLEX-20X20MM
Obj. č. 097342020
EAN 4038898718710
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozdĺžny tvar pridáva pribl. 30 % kapacity v porovnaní s okrúhlymi modelmi
- Vynikajúce inštalačné vlastnosti na integráciu pohyblivých súčastí (napr. dvier atď.)
- Obojstranná lepiaca páska na spodnej časti kanála
- Jednoduché vkladanie káblov bez dodatočných nástrojov
- Otvory v základni v jednom rade (pozdĺžne otvory 4,5 x 8 mm)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kladenie káblov v riadiacich skrinkách
Výška | 20 mm |
Šírka | 20 mm |
Dĺžka kanála | 0,5 m |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | ABS |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!