Lítiová elektrická bloková batéria
Lítiová bloková batéria
BATERIA E-BLOCK 9V
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno použiť v podstate v akomkoľvek prístroji vyžadujúcom dlhú prevádzkovú dobu alebo vysoký odber prúdu (aplikácie s vysokým prúdom).
- Možno používať od -40 °C do + 60 °C s plnou účinnosťou
- Mimoriadna odolnosť proti vytečeniu
- O 30 % ľahšia ako štandardné alkalické batérie
- Minimálne samovybíjanie (vynikajúca životnosť pri uskladnení viac ako 10 rokov)
- Vyššia energetická hustota pre dlhšiu prevádzkovú životnosť
- Veľmi vysoký prúdový výstup
Upozornenie
Nenabíjateľná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná predovšetkým na použitie v bleskoch, digitálnych fotoaparátoch, autách na diaľkové ovládanie, bezdrôtových zariadeniach.
Označenie batérie | 9V blok |
Menovité napätie | 9 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 9 Ah |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!