Lítiová gombíková batéria, 3 V
Gombíková batéria, lítiová
BATERIA GOMBIKOVA LITIOVA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka úroveň samovybíjania
Upozornenie
Nenabíjateľná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Krokomery, počítadlá kalórií, stopky, snímače tepovej frekvencie, digitálne klinické teplomery, hračky a hry, elektronické knihy, vreckové kalkulačky/PDA zariadenia, elektronické váhy, alarmové systémy vozidiel, hodiny, obojky pre domáce zvieratá, laserové ukazovadlá
Označenie IEC pre gombíkové batérie | CR 2032 (DL 2032) |
Menovité napätie | 3 V/DC |
Priemerxvýška | 20,0 x 3,2 mm |
Priemer | 20,0 mm |
Výška | 3,2 mm |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítium |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!