Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lítiová gombíková batéria, 3 V

Gombíková batéria, lítiová
PLOCHA BATERKA-LITHIUM-CR1616-3V

Obj. č. 0827081616

EAN 4024835845335

Cena za zvolené balenie
Lítiová gombíková batéria, 3 V

Obj. č. 0827081616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízka úroveň samovybíjania
Upozornenie

Nenabíjateľné!

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Krokomery, počítadlá kalórií, stopky, monitory tepovej frekvencie, digitálne teplomery, hračky a hry, elektronické knihy, vreckové kalkulačky/zariadenia PDA, elektronické vodováhy, autoalarmy, hodinky, obojky pre domáce zvieratá a laserové ukazovadlá.

Označenie IEC pre gombíkové batérie

CR 1616 (DL 1616)

Menovité napätie

3 V/DC

Priemerxvýška

16,0 x 1,6 mm

Priemer

16,0 mm

Výška

1,6 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítium

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie