Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lítiová gombíková batéria, 3 V

Gombíková batéria, lítiová
PLOCHA BATERKA-LITHIUM-CR2016-3V

Obj. č. 0827082016

EAN 4024835819800

Cena za zvolené balenie
Lítiová gombíková batéria, 3 V

Obj. č. 0827082016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízka úroveň samovybíjania
Upozornenie

Nenabíjateľné!

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Krokomery, počítadlá kalórií, stopky, monitory tepovej frekvencie, digitálne teplomery, hračky a hry, elektronické knihy, vreckové kalkulačky/zariadenia PDA, elektronické vodováhy, autoalarmy, hodinky, obojky pre domáce zvieratá a laserové ukazovadlá.

Označenie IEC pre gombíkové batérie

CR 2016 (DL 2016)

Menovité napätie

3 V/DC

Priemerxvýška

20,0 x 1,6 mm

Priemer

20,0 mm

Výška

1,6 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítium

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie