Lítiová gombíková batéria, 3 V
Gombíková batéria, lítiová
PLOCHA BATERKA-LITHIUM-CR2430-3V
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka úroveň samovybíjania
Upozornenie
Nenabíjateľné!
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Krokomery, počítadlá kalórií, stopky, monitory tepovej frekvencie, digitálne teplomery, hračky a hry, elektronické knihy, vreckové kalkulačky/zariadenia PDA, elektronické vodováhy, autoalarmy, hodinky, obojky pre domáce zvieratá a laserové ukazovadlá.
Označenie IEC pre gombíkové batérie | CR 2430 (DL 2430) |
Menovité napätie | 3 V/DC |
Priemerxvýška | 24,0 x 3,0 mm |
Priemer | 24,0 mm |
Výška | 3,0 mm |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítium |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!