Lítium-iónová batéria,12 V
AKUMULATOR LI-ION 12V 4,0AH
Obj. č. 5700996400
EAN 4046777928297
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 12 V lítium-iónová nabíjateľná batéria s vysokým výkonom pre širokú ponuku elektrických nástrojov Würth
- Kompatibilná s nabíjačkami AL 30 Li na rýchle a efektívne nabíjanie
- Veľmi robustná a odolná, ideálna na každodenné použitie
- Nízka hmotnosť zabezpečuje pohodlnú prácu bez únavy
- Vysoký výkon bez pamäťového efektu garantuje konštantnú dodávku energie
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 4 Ah |
Doba nabíjania | 45 min |
Vhodné nabíjačky | AL 30-Li |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 426,500 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!