Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Locking screw steel zinc nickel pan head TX

Locking screw steel zinc nickel pan head TX
SKRUTKA SYSTEM PANHD-TX10-S-3X20/9

Obj. č. 0681352291
EAN 4053479217222

Cena za zvolené balenie
Locking screw steel zinc nickel pan head TX

Obj. č. 0681352291

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Self-tapping pan head screws for holding together two connector plates. Higher security against working loose.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typové označenie

S

Menovitý priemer

3 mm

Dĺžka

20 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy

6 mm

Výška hlavy

2.4 mm

Vnútorný pohon

TX10

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu

9 mm

Priemer jadra

2.3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Peso del producto (por artículo)

30.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie