Longlife Quadro-L príklepový vrták, upnutie SDS-plus
Long-life Quadro-L príklepový vrták
PRIKLEPOVY VRTAK PLUS
Obj. č. 0648006026
EAN 4047376833524
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadne zachytávanie v otvore ani odklonenie zo stredu
Symetrická geometria rezných hrán 4 x 90° zabraňuje zachytávaniu v otvore alebo odkláňaniu od stredu pri náraze na výstuhu alebo tvrdé kamienky v betóne.
Dokonalé vŕtacie vlastnosti
- Vďaka geometrii hlavy, ktorá je prispôsobená pre priemer vrtáka.
- 5 – 16 mm: Karbidový prvok z jedného kusa (obr. 1) pre vysoký stupeň stability vďaka maximálnemu kontaktnému povrchu s oceľovým telom
- 18 – 32 mm: Viackusový cementovaný karbidový prvok (obr. 2) na rýchlejší postup vŕtania a lepšie tlmenie torzných síl vďaka trojdielnemu dizajnu.
Optimálne vedenie vo vŕtanom otvore
Vďaka geometrii vrtáka so 4 reznými hranami a 4 špirálami.
Konštantná rýchlosť vŕtania
Vďaka špeciálnej geometrii hlavy
Presné vŕtanie
Vďaka samocentrovaciemu hrotu
Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika. Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie pomocou krátkeho vrtáka rovnakého priemeru.
Hárky údajov(X)
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 4 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 6 mm |
Dĺžka | 260 mm |
Pracovná dĺžka | 200 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!