Longlife & Speed kotúč z vulkanizovaného vlákna s keramickým zrnom
Kotúč z vulkan. vlákna, ker. jadro Longlife/Speed
KOTUC BRUS VUFIBER KER P80-D125X22,23MM
Obj. č. 0580712580
EAN 4050642928404
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najnižšia drsnosť a dokonalá povrchová úprava vďaka precízne tvarovanému jednoliatemu abrazívnemu jadru
Mimoriadne vysoká rýchlosť odstraňovania s chladným brúsením
Vďaka vysoko výkonným abrazívnym zrnám a brúsne aktívnej krycej vrstve
Minimálny potrebný prítlak
Vďaka vysoko výkonnému brúsnemu zrnu
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
Vďaka precízne tvarovanému, rovnomernému a vertikálne usporiadanému brúsnemu zrnu
Bez obsahu železa, chlóru a síry (<= 0,1 %)
Presné, úplne rovnomerné Cubitron® II zrno nezodpovedá žiadnemu z mnohých globálnych štandardov zrna (napríklad FEPA). Z tohto dôvodu sa veľkosť zrna zobrazuje znakom + a empiricky sa priradí známym radom zŕn (napríklad 36+).
3M® a Cubitron® sú mená značiek spoločnosti 3M
Hárky údajov(X)
Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov
Na použitie v ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach s obvodovou rýchlosťou do 80 m/s v spojení s oporným tanierom
Materiály vhodné na spracovanie: Nehrdzavejúca oceľ; hrdza, kyselinovzdorné a žiaruvzdorné ocele (vysoko legované); ocele a hliníka
Priemer (Ø) | 125 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 80+ |
Otáčky max. | 12250 1/min |
Odporúčané otáčky | 7500 1/min |
Materiál brusiva | 3M Cubitron II minerálne keramické zrno |
Farba taniera | Oranžovočervená |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica |
| P24 | P36 | P40 | P60 | P80 |
| 36+ | ||||
| 60+ | ||||
| 80+ | ||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!