Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lopatkový vrták Na drevo - VRTAK PLOCHY DREVO BIT1/4 L150MM D18MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/xmLESx5g49s

Lopatkový vrták Na drevo - VRTAK PLOCHY DREVO BIT1/4 L150MM D18MM - 1

Lopatkový vrták Na drevo

Plochý vrták
VRTAK PLOCHY DREVO BIT1/4 L150MM D18MM

Obj. č. 0650007018

EAN 4050641636836

Cena za zvolené balenie
Lopatkový vrták Na drevo

Obj. č. 0650007018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Až 10-krát rýchlejšie vŕtanie ako štandardný plochý vrták

Samorezný závitový hrot


Poskytuje rýchly prienik do dreva s vynaložením minimálnej námahy zo strany používateľa.



Dve rezné hrany


Rýchly prienik do materiálu s rovnakou dobrou kvalitou vŕtaného otvoru.



Vynikajúci a rýchly odvod triesok


Špeciálne zakrivená rezná hrana čistí vŕtaný otvor a zabraňuje vytrhávaniu.



Šesťhranný driek


Žiadne prekĺzavanie vrtáka v skľučovadle.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stredne tvrdé drevá, mäkké drevá, drevovláknité dosky, drevotriesky a mäkké stavebné materiály, ako je napr. sadrokartón

Priemer

18 mm

Dĺžka

150 mm

Priemer stopky

1/4 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie